Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1 SecuriTEST IP - Testeur pour systèmes de caméras de vidéo-protection numériques IP et analogiques, avec sauvegardes. Entrées et sorties HDMI. Livré avec sonde amplificatrice/terminaison RJ45, housse, batterie, alimentation/chargeur
Cet appareil permet aux installateurs et équipes de maintenance de configurer, visualiser et paramétrer tout type de caméras de
vidéosurveillance : les numériques et analogiques en AHD, HDCVI et HD-TVI.
Avec son écran tactile couleur, sa mémoire interne et ses nombreuses interfaces le SecuriTEST IP devient l'outil multifonctions
indispensable pour des interventions terrain efficaces !
Il alimente les caméras en 12 V ou en PoE/PoE+ et dispose d'une fonction de détection IP automatisée de celles-ci ; grâce au
protocole ONVIF il se connecte à quasiment toutes les caméras du marché sans avoir besoin d'un logiciel propriétaire spécifique
par fabriquant.
Il permet aussi de régler les caméras motorisées en prenant la main sur leurs systèmes PTZ via l'écran tactile ou les boutons de
contrôle et fait aussi office de moniteur via aussi la HDMI.
Le SecuriTEST IP édite automatiquement des rapports en pdf présentant les paramètres et résultats mémorisés avec différentes
captures d'images ; ces rapports s'exportent ensuite en Wi-Fi avec le navigateur internet embarqué ou via une carte micro SD
mémoire amovible fournie.
Il est également possible de réaliser des tests physiques de continuités sur les liens RJ45 et de les tracer avec la sonde amplificatrice
incluse
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente