PRO15W - Projecteur LED solaire noir exterieur 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.
Ce projecteur fonctionne avec un mode d’ajustement automatique. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton une fois, il fonctionnera en permanence.
Pendant les 5 premières heures, il se met automatiquement en luminosité maximale (1600lm) quand un mouvement est détecté à une distance ? 8m et passe ensuite à une luminosité plus faible après 20 secondes d’inactivité.
Après 5h (ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30%), il se met automatiquement en luminosité maximale (1600lm) quand un mouvement est détecté à une distance ? 8m puis en faible luminosité après 20 secondes sans détection, puis s'éteint après 5 minutes.
Peut être utilisé comme applique murale ou fixé à un lampadaire.
S’installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, etc...
Pro
pour voir vos prix et les stocks
réglage des lumens
température de couleur réglable
Puissance du système
adapté à un montage par serrage
Température de couleur
réglabilité
émission de lumière
couleur de la lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
avec détecteur crépusculaire
montage mural
avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme