Boite Encastr Moniteur Note 2 pour systèmes URMET

Main media

Boitier d'encastrement pour moniteur 7,Pour moniteur MODO 7¿ du kit NOTE 2,Dimensions : façade (HxLxE) : 180 x 240 x 5 mm / encastrement (HxLxP) : 165 x 225 x 41 mm

 
 

Détails du produit

Kit comprenant le boîtier d'encastrement plastique, un enjoliveur blanc en ABS et les vis de fixation,Pour moniteur MODO 7” du kit NOTE 2
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu'à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d'usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d'ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l'éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l'application mobile.

Note

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Note

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Kit d'interphone

mode de pose du poste intérieur

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.