Kit Interphone Video Note 2 Composé D'Une Platine Bouton, Un Moniteur 7', Alimentation Et Coupleur De Bus 2 Fils. Contrôle D'Accès (Badges Inclus), Commandes Domotiques Et Transfert D'Appels (En Option). Pose En Saillie, Cablage 2 Fils.
Kit villa évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines
Fonction vidéosurveillance 4 caméras
Mémoire d'image et "Postit" audio
Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)
Conforme Loi Accessibilité
Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio)
Compatible transfert d'appels sur smartphone
Envoi de message d'alerte sur alarme détection intrusion avec le CallMe (Réf. URM1723/58)
Le kit contient :
- 1 Moniteur + étrier de fixation ;
- 1 plaque d'appel extérieure Mikra ;
- 1 alimentation 230 V/48 Vcc 50W ;
- 1 coupleur de bus 2 fils ;
- 5 badges de couleur ;
- 2 puces discrètes adhésives ;
- 1 carte de programmation ;
ATTENTION, il est indispensable de brancher une clé Yokis au contrôleur pour assurer le fonctionnement du système avec energeasy connect.
La gamme de vidéophones Note propose une offre complète de portiers de qualité professionnelle. Câblage simplifié en 2 fils non polsarisés : idéal por la rénovation. Nombreuses fonctionnalités natives ou en options selon les modèles : domotique,transfert d'appel sur Smartphone, contrôle d'accès par badge, mémoire d'images audio/vidéo, vidéosurveillance, conformité loi accessibilité, ajout de plaque de rue et moniteurs.
Note
Multiple de vente
Gamme
Compatible Energeasy connect
avec fonction jour/nuit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
mains libres
couleur du poste intérieur
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire