Plaque Note2 2 Bp Mikra2 pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral

Plaque d'interphonie de rue secondaire pour kit villa 2 familles

 
 

Détails du produit

Plaque de rue secondaire pour kit villa 2 familles,IP 45, IK 7. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50,Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°,Façade en zamac gris, Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 30 badges mémorisables,Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 secondes
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu'à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d'usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d'ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l'éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l'application mobile.

Note

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Note

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Kit d'interphone

mode de pose de la platine de rue

saillie

Type câblage

2-fils intégral

couleur de la platine de rue

gris

avec vidéo

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.