Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • Nbre de sorties 1
  • système de bus KNX Non

Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V - permet de piloter tout type de chaudière ON/OFF et Opentherm

 
 

Détails du produit

Ce relai chaudière permet de piloter une chaudière à gaz ou fioul en ON/OFF ou en Opentherm, ainsi que la programmation de période de chauffe.CCTFR6001 se compose d'un relai chaudière.Les performances de ce produit CCTFR6001 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 300-328, 2014/53/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le relai chaudière est à associer à une passerelle Wiser et un thermostat Wiser.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

module de bus amovible

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP30

commande sur site/commande manuelle

Oui

différentes phases connectables

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

courant de commutation max.

2 A

largeur en nombre de modules

0

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

Nbre de sorties

1

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

460 W

système de bus KNX

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

tension de fonctionnement normale

220...240 V

puissance de sortie

460 W

consommation d'énergie

0.4 W

Type de pose

saillie

Calibre

3 A

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.