Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - triphasé - 3P + N - 63A - H19,5mm(avec élément de détection)xL54mm(avec élément de détection)xP43mm(avec élément de détection) - blanc (RAL 9003) - installation par vis (bornes)
Le PowerTag est un capteur de mesure de courant à installer dans le tableau électrique. Il est dédié aux appareils Resi9 3P+N, de calibre inférieur ou égal à 63A. Il doit être associé à la passerelle Wiser pour assurer la surveillance et le diagnostic des circuits jusqu'au niveau de la charge. Il est conçu spécifiquement pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active produite et consommée. En cas de coupure de courant, il envoie une alarme de perte de tension et la valeur du courant par phase avant d'être mis hors tension. R9M70 se compose d'un PowerTag blanc brillant RAL 9003. Ce produit est à associer avec la passerelle Wiser. Il s'installe sur le câble de phase (rouge) du circuit que vous souhaitez surveiller. Il communique sans fils vers la passerelle Wiser (Zigbee). Il peut être monté sur le dessus ou le dessous du dispositif de protection. Les performances de ce produit R9M70 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 487-1, 2014/53/EU. Ce PowerTag est également disponible en version monophasé.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser home
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
Classe de précision
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
type de tarif
type d'énergie
Type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
Largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
Adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme