Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CA et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 9,0Ah avec une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise Schuko CEE 7/P en entrée et de 4 prises Schuko CEE 7 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 1000VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 4 prises Schuko CEE 7, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.
Easy ups bvs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
facteur de puissance cos phi à la sortie
efficacité totale
efficacité en mode éco
interface USB
raccordement d'entrée
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
tension de sortie
Type de tension
tension d'entrée
Puissance de sortie
consommation d'énergie
Autonomie
possibilité de gestion du réseau
Type de construction
Poids
Contact de commutation hors tension
modulaire
fréquence primaire
fréquence secondaire
nombre de phases secondaires
nombre de phases primaires
fonction de coupure automatique
Profondeur
Hauteur
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
Largeur
puissance effective de sortie