Pantalon Aker avec poches porte-outils gris/noir taille 54

Main media

Pantalon Aker gris/noir taille 54 en synthétique et coton. Renfort Cordura sur l'entrejambe et certaines poches. Multipoches : poches porte-outils, 3 poches cuisse, poche mètre et 2 poches dos. Bandes réfléchissantes pour plus de sécurité.

 
 

Détails du produit

Pantalon Aker avec poches porte-outils gris/noir taille 54 Pantalon de chantier idéal pour les ouvriers professionnels avec son tissu résistant, sa coupe confortable et moderne et ses multiples poches pratiques pour vos outils.
Composition : 65 % polyester, 35 % coton-310 g/m².
Renfort : 100 % Cordura®-219 g/m².
Fermeture éclair centrale Vislon YKK® sur le devant.
Poches porte-outils pour clous/vis en Cordura®, avec angles droits et double fond.
Entrejambe renforcé.
Poche cuisse avec fermeture éclair Vislon.
Poche cuisse avec rabat et fermeture VELCRO®.
Poche cuisse pour téléphone portable.
Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
Bandes réfléchissantes.
Poche mètre avec double fond en Cordura®.
Genouillères rembourrées en Cordura®, accessibles depuis l'intérieur.
Deux poches dans le dos, une avec rabat et fermeture VELCRO®.
La position de la genouillère peut être réglée de 5 cm pour un meilleur confort.
Opter pour la taille supérieure à celle habituellement portée.

Avec la gamme d'EPI ''AKER'', BizLine propose des vêtements pour professionnels stylés, confortables et surtout très pratiques avec de multiples poches pour ranger les outils.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034311

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

taille

52...52

taille enfant

Non

genre

homme

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

taille (US/CA)

autre

jetable

Non

coupe du vêtement

coupe standard

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

étanche à l’eau

Non

matériau

fibre synthétique

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.