Gigabit Network Card

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée interface réseau

Gigabit Network Card

 
 

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

interface réseau

profondeur

66 mm

hauteur

42 mm

largeur

132 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.