Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Adapté à un montage au plafond
Oui
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
B
Diamètre intégré
200...200 mm
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
Valeur de papillotement Pst LM
1
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
50 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
24
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
80
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l'éblouissement (UGR)
25
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
19 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
90...90 mA
Section de conducteur connectable
0.75...1.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Nombre de lampes/modules
1
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
sans verrine
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Couleur du réflecteur
blanc
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
105 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
0.75 mm²
Réflecteur
ultra brillant