Kit vidéo surveillance 5MP 2 caméras + 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD
Cette solution permet de faire vos premiers pas dans le monde de la vidéosurveillance.
Le kit est composé d'un enregistreur PoE de 4 canaux avec un disque dur de 1 To intégré. Il est livré avec 2 caméras tubes de 5 Mégapixels d'une focale de 2,8 mm et d'un IR de 20 m.
Vous pouvez ajouter 2 caméras supplémentaires faisant partie de la gamme GIGAMEDIA (IPC).
L'interface intuitive permet une prise en main rapide du produit. et sa configuration se fait en moins de 10 min.
Avec l'application GGM VIEW, vous pouvez visualiser l'enregistreur à distance sur votre smartphone.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage en angle
Adapté à un montage au plafond
Stockage basé sur le cloud
Nombre de caméras incluses
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
caméra thermique
raccordement de la caméra sans fil
raccordement de la caméra par câble
indice de protection (IP) pour caméra
modèle de caméra
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
avec moniteur
Nbre d'entrées caméras
nombre de caméras
protocole d'image
Convient pour utilisation à l’extérieur
type de connecteur
Type de construction
Montage mural
support de mémoire
Compatible IFTTT
alimentation intégrée pour caméra
nombre de jacks DVI
Gestion Jour/Nuit
encastré/encastré
technique de transmission
Adapté à un montage en saillie
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
Type d'interface