Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur LED 10 W 230 V AC rechargeable pour éclairage d'appoint ou temporaire de chantier. Résistant à l'eau et à la poussière IP54. Léger et compact pour une utilisation et un rangement aisé. 1100 Lm 6000 K. Jusqu'à 6 heures d'autonomie
Projecteur LED 10 W 230 V AC rechargeable - Éclairage polyvalent et résistant
Découvrez notre projecteur LED 10 W 230 V AC rechargeable, idéal pour un éclairage d'appoint ou temporaire sur chantier. Ce projecteur est conçu pour résister à l'eau et à la poussière avec sa certification IP54. Léger et compact, il est facile à utiliser et à ranger, offrant une solution d'éclairage pratique.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 10
Flux lumineux (lm) : 1100 (mode : 100 %) ou 400 (mode : 30 %)
Température de couleur : 6000 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : 120°
Température d'utilisation (°C) : De -20 à +50
Résistance à des chutes d'1 m de hauteur
Matériaux : Aluminium et caoutchouc
Étrier orientable à 180º
Étrier Magnétique et Compatible avec Trépied
Autonomie : 3 heures (mode : 100 %) ou 6 heures (mode : 30 %)
Temps de Charge (h) : 6
Indicateur de Charge
Batterie Lithium 3.7 V / 4400 mAH
Chargeur Tension d'Entrée : 100-240 V AC
Chargeur Tension de Sortie : 5 V DC - 1 A
Port USB Powerbank
Fourni avec un Chargeur Secteur et un Câble de Branchement d'1 mètre de Longueur
Poids (g) : 750
Dimensions (cm) : 16.5 x 19 x 4.5
Ce projecteur LED rechargeable de 10 W offre une polyvalence exceptionnelle avec une grande autonomie pour de longs travaux. Son design compact permet un encombrement minimal, et son étrier orientable, magnétique et compatible avec un trépied offre une utilisation flexible sur chantier.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Température de couleur
Section de conducteur
Matière
Hauteur/Profondeur
Type de câblage
source lumineuse principale
Convient pour l'éclairage d'urgence
puissance de la lampe source lumineuse principale
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
longueur de câble de raccordement
Type de tension
rechargeable
chargeur intégré
Longueur
source lumineuse auxiliaire
Couleur du boîtier
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Largeur
Source Incluse
Tension nominale
Classe électrique
Classe de protection (IP)