Lampe d'inspection LED rechargeable, résistante à l'eau et à la poussière (IP54). Pratique à utiliser grâce à son crochet et sa base magnétique. Orientable à 90°. 200 Lm 6000 K. Jusqu'à 4 heures d'autonomie.
Lampe d'inspection LED rechargeable - Résistante à l'eau et à la poussière
Notre lampe d'inspection LED rechargeable est l'outil parfait pour vos besoins d'éclairage d'inspection, que ce soit dans des environnements humides ou poussiéreux, grâce à sa résistance à l'eau et à la poussière (IP54). Elle est conçue pour la praticité avec un crochet et une base magnétique, et elle est orientable à 90 degrés pour éclairer précisément où vous en avez besoin.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 2 + 2
Flux lumineux (lm) : 200 (mode : large) / 180 (mode : spot)
Température de Couleur : 6500 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceaux : Large et spot
Résistance à des chutes : 1 mètre de hauteur
Matériaux : Polycarbonate et caoutchouc
Clip ceinture magnétique et orientable à 90°
Autonomie : Jusqu'à 4 heures (large et spot)
Temps de charge (h) : 4
Batterie lithium : 3.7 V / 1600 mAH
Chargeur tension d'entrée : 5 V DC - 1 A
Fourni avec un câble de branchement USB/Micro-USB d'1 m de longueur + une dragonne
Poids (g) : 160
Dimensions (cm) : 2 x 17.5 x 3.5
Cette lampe d'inspection LED est un outil compact mais puissant, idéal pour une utilisation dans des conditions exigeantes. Elle offre une grande flexibilité grâce à son crochet, sa base magnétique et son orientation à 90 degrés. La résistance à l'eau et à la poussière en fait un choix robuste pour diverses applications. Avec une autonomie allant jusqu'à 4 heures et un flux lumineux généreux, cette lampe d'inspection est un outil indispensable pour les professionnels.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
batteries fournies
nombre de batteries
format de pile
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
matériau
Longueur
rechargeable
Couleur du boîtier
Modèle type