Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement
Interrupteur crépusculaire avec capteur de luminosité pour fixation en saillie. Réglable 2-2000 lx. Temporisation fixe à l'enclenchement et au déclenchement 20 sec. 16A/230V. Affichage de l'état de commutation. Temp de fonctionnement -30°C...+50°C.
Luna
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
classe de protection (IP), capteur de lumière
Type de pose
classe de protection du capteur de lumière
plage de réglage de la valeur de luminosité
puissance max. de commutation LED
type de montage du capteur de lumière
Classe de protection (IP)
entrée du contact à poussoir
Courant de commutation
avec coupure nocturne programmable
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
charge max. de lampe fluorescente
longueur max. de conduit du capteur de lumière
Puissance halogène
Largeur en nombre de modules
fréquence assignée
Tension
Profondeur d'encastrement