Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles
Le pack comprend : 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 adhésifs couleur, vis/chevilles
1 thermostat, 1 support mobile, 1 relais, 1 adaptateur chaudière. Alimentation sur pile x 3 AAA fournies. 1 an d’autonomie.
Branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière au gaz, fioul, bois ou PAC. Connexion Wi-Fi.
- 37% d’économies d’énergie
- Auto-adapt : anticipation de chauffe suivant l’isolation de la maison et la température extérieure
- Auto-care : alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
- Homekit : contrôle vocal SIRI
- Mesure l’activité de la chaudière avec l’historique de consommation d’énergie
- Pilotez votre chauffage à distance
- Programmation facile (5 questions)
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Compatible Energeasy Connect
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
adapté pour le chauffage
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
exécution horloge
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
modulation du type de régulation
type de régulation on/off
nombre de sorties de ventilation
ventilation
compatible IFTTT
avec détecteur de présence
convient pour commande de chauffage urbain
convient pour commande de chauffage au sol
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
auto-apprentissage
commande à distance possible
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
avec affichage
raccordement
profondeur
hauteur
largeur
couleur