Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra intérieure intelligente et connectée Netatmo full HD avec reconnaissance faciale et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livrée avec carte MicroSD, câble USB et adaptateur secteur - aluminium/or
Caméra Intérieure Intelligente Netatmo composée de :
- 1 Caméra Intérieure Intelligente finition Aluminium/Or- 1 carte MicroSD 8GB (incluse dans la caméra)- 1 câble USB- 1 adaptateur secteur + prise
Alerte immédiate sur smartphone en cas d'intrusion au domicile grâce à la reconnaissance faciale - Différencie les inconnus, vos proches et les animaux - Possibilité de personnaliser les alertes dans les paramètres de l'App. Netatmo Security - Respecte la vie privée avec la possibilité de désactiver l'enregistrement des vidéos des proches
Caméra full HD 1080p - Vision infra-rouge - Angle de vision : 130° - Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4GHz) ou RJ45 avec port Ethernet 10/100Mbits - Dimensions : 45x45x155mm
Fonctionne avec l'App Security de Netatmo, certaines fonctionnalités sont aussi compatibles avec l'App Home+Sécurity Classe300X de Legrand
Aucun abonnement ni frais d'utilisation et mises à jour gratuites - Carte microSD 8Go incluse pour stockage sécurisé des vidéos en local (jusqu'à 32Go supportés) - Stockage supplémentaire possible sur un compte Dropbox ou FTP personnel - Compatible Apple Home, Assistant Google et Amazon Alexa (commande vocale et scénarios connectés)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension d'alimentation
protocole
protocole d'image
capacité de la mémoire
Nombre d’entrées numériques
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
taille de distance focale
Multiple de vente