TeSys D Green - contacteur - 4P (4NO) - AC1 - < =440V 80A - bobine 100 à 250VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes à vis
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Tesys d
pour voir vos prix et les stocks
Type de tension commande
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
type de raccordement du circuit principal
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane