Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique s'entrouvrant pour les services de maintenance effectuée par la même personne. Très pratique : les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous vos cadenas BIZ 230 117.
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique Les cadenas s'entrouvent pour les services de maintenance effectués par la même personne.
1 clé par cadenas. Corps non conducteur en nylon, anse en aluminium.
Poids (g) : 65.
Température maximale d'utilisation (°C) : 120.
Dimensions (mm) :
Largeur (A) : 32.
Hauteur du corps (B) : 35.
Profondeur (F) : 16.
Hauteur de l'anse (C) : 38.
Ø anse (D) : 4.74. Très pratique, ce sont les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous les cadenas sous la référence 230 117.
Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
s'entrouvrant
avec serrure à combinaison
épaisseur de la serrure
modèle de disque
matériau de l'étrier
hauteur de l'étrier
matériau de la serrure
nombre de clés
largeur de serrure
diamètre de l'étrier
largeur d'étrier
Convient pour utilisation à l’extérieur
Couleur
Multiple de vente