Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Encastré D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1000lm (en 4000K), température de couleur réglable CCT 3000/4000/6000K. Variable par coupure de phase.
Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm. Dimmable, son intensité peut varier à l'aide d'un variateur. Sa fonction CCT permet de choisir au moment de l'installation, ou en commutation sur l'interrupteur, la température de couleur entre un Blanc Chaud, un Blanc naturel et un Blanc Froid. Des collerettes nickel ou noire sont également disponibles en option pour vous permettre d'accorder l'UNIVERSAL à votre décoration intérieure.
Universal
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme