Type 4 Radio Adressable - Centrale Adressable Alarme Incendie - IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • liaison radio Non
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Type 4 Radio Adressable - Centrale d'alarme incendie - Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL) - IP20 - Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale d'alerte d'incendie

interface externe

Non

alimentation de secours intégrée

Non

liaison radio

Non

avec alimentation électrique

Non

adressable

Non

tension de fonctionnement

230 V

nombre de codes uniques

20

appeleur automatique intégré

Non

Profondeur

240 mm

Hauteur

47 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

20

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'électricité

30 mA

Largeur

160 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.