Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack 290 ml. Application facile et rapide pour de nombreux matériaux. Collage souple dans de nombreuses applications de la construction, industrie du bâtiment et métallurgie.
Découvrez notre mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack, disponible en format de 290 ml. Ce produit offre une application facile et rapide sur une variété de matériaux, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications dans le domaine de la construction, de l'industrie du bâtiment et de la métallurgie.
Notre mastic colle adhère de manière fiable à divers supports, notamment le béton, la brique, le ciment, le bois, le PVC, le métal, et bien plus encore. Il s'agit d'un produit monocomposant de haute résistance et haute viscosité, conçu pour des performances exceptionnelles.
L'un des avantages majeurs de notre Biz'Tack est qu'il ne contient ni solvants, ni silicone, ni isocyanates, garantissant ainsi une utilisation sécuritaire. Il est parfaitement adapté au montage de panneaux, de profilés, et de pièces métalliques, ainsi qu'au collage souple dans diverses applications, y compris dans l'industrie de la construction, le secteur du bâtiment et la métallurgie.
Ce mastic colle est également idéal pour le collage de carrosseries, de conteneurs et de métaux soumis à des vibrations constantes. Son adhérence maximale se produit dans les 24 à 48 heures suivant l'application.
Vous pouvez compter sur sa résistance à une large plage de température, allant de -40°C à +90°C, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses situations. La température d'application recommandée se situe entre +5°C et +40°C.
Notre produit a une durée de conservation de 12 mois lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine, entre +5°C et +25°C. Il peut être utilisé en intérieur ou en extérieur, et sa prise est très rapide, offrant une adhérence immédiate, que ce soit sur une surface sèche ou humide. Faites confiance à notre Mastic colle Biz'Tack pour toutes vos applications de collage exigeantes.
La gamme Biz'Tack de BizLine est une colle pratique, forte et instantanée qui permet un gain de temps sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
peut être peint
élastique
convient pour acier galvanisé
convient pour PE
convient pour PVC
couleur après séchage
sans solvant
adapté à la pierre
adapté au bois
adapté au béton
Transparent
résistance à la température
type
contenu
emballage
Multiple de vente
Code Douane