Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Easy UPS SMVS - onduleur version tour - résidentiel - 750VA - protection contre les surtensions & pics de tensions - norme CEI 320 C13 - 6 prises cordons - 230V - USB - RS232 - contacts secs - by-pass - LCD - autonomie 16min - alarme sonore
Conçu pour fournir une alimentation électrique stable et continue durant les coupures de courant ou les fluctuations de tension, cet onduleur monophasé assure une protection fiable des équipements sensibles connectés.Il possède une connexion d'entrée CEI 60320 C14 et 6 connexions de sortie CEI 60320 C13. L'onduleur est fourni avec son câble de raccordement, un câble USB, un CD de documentation et son manuel d'utilisation pour garantir une installation et une maintenance optimales.Son système de gestion à distance permet de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés. Il est également doté d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de fonctionnement anormal, de panne de courant ou tout autre dysfonctionnement lié à la charge de la batterie. L'onduleur régule la tension électrique fournie aux équipements électroniques et offre une protection fiable prévenant ainsi la perte de données.L'appareil répond aux certifications CE UKCA ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Easy ups smvs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
facteur de puissance cos phi à la sortie
efficacité totale
efficacité en mode éco
interface USB
raccordement d'entrée
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
tension de sortie
Type de tension
tension d'entrée
Puissance de sortie
consommation d'énergie
Autonomie
possibilité de gestion du réseau
Type de construction
Poids
Contact de commutation hors tension
modulaire
fréquence primaire
fréquence secondaire
nombre de phases secondaires
nombre de phases primaires
fonction de coupure automatique
Profondeur
Hauteur
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
Largeur
puissance effective de sortie