TeSys GV - disjoncteur moteur - 160 à 320A - 36kA - 3P - magnétothermique - H255mmxL140mmxP179mm - catégorie d'emploi : catégorie A - tension assignée : 690 V CA 50/60 Hz - IP40 - anthracite (RAL 7016) - poignée rotative directe
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 320 A/690 V, pour la protection des moteurs 3 phases 132-160kW@400V. Il offre une protection magnéto-thermique et des protections complémentaires, un pouvoir de coupure Icu 36 kA, un contrôle start-stop par commande rotative, une connexion pour barres ou câbles avec cosses. Protection thermique réglable par des cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 160-320 A et une classe de déclenchement sélectionnable 5, 10 ou 20, protection magnétique à 15 In. Les protections supplémentaires à seuil de déclenchement fixe incluent la protection Court retard Isd à 13 Ir, la protection Déséquilibre de phase et Perte. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Tesys gv
pour voir vos prix et les stocks
type de construction de l'appareil
sensible à une défaillance de phase
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
technique de déclenchement
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
puissance dissipée
Plage de réglage
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
avec commutateur auxiliaire intégré
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane