Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DDT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A,livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
Le SEFRAM73 est un appareil polyvalent qui intègre toutes les fonctions nécessaires aux électriciens : VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) avec AUTOTEST, Multimètre et Pince Ampèremétrique. Les pointes de touche et les cordons amovibles et remplaçables rallongent la durée de vie de l'appareil.
Fonction VAT :
• Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3et UTE 18-510
• Affichage par LED, 12 à 1000V
• Test de phase unipolaire
• Cordons IP2X livrés en standard
• Autotest
Fonction Multimètre :
• Affichage numérique 10 000 points
• Mesure de tension jusqu'à 1000V AC/DC
• Test de diode
• Test de phase unipolaire et testde polarité
• Mesure de résistance et continuité
• Test d'ordre de phase
Fonction Pince Ampéremétrique :
• Mesure de courant AC jusqu'à 200A
• Ouverture de la fourche : 16 mm
Caractéristiques générales :
• Eclairage de la zone de mesure
• Marche Arrêt automatique
• Garantie 2 ans
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
mesure de la température TC
tension max. catégorie de circuit de mesure
catégorie de circuit de mesure
affichage multiple
plage de mesure de la résistance max.
plage de mesure du courant max. CA
plage de mesure de la tension max. CC
plage de mesure de la tension max. CA
plus petite résolution, résistance
mesure de la fréquence
mesure de la capacité
sélection de la plage de mesure
Affichage
test de continuité
plus petite résolution, courant alternatif
plus petite résolution, tension alternative
plus petite résolution, tension continue
Version anti-déflagration
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)