Kit villa visiophone Classe100X connecté avec contrôle d'accès

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1
  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 2

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 6 badges de proximité et 2 puces, 1 relais d'ouverture et 1 alim

 
 

Détails du produit

Kit portier Classe 100X connecté audio-vidéo couleur mains-libres avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec l'App. Door Entry Classe 100X
Kit composé de:
- 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343091
- 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100X réf. BT344682
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
Livré avec poste intérieur connecté avec écran 5pouces Classe 100X référence BT344682 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
Équipé d'un haut-parleur - Fonctions profession libérale - Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
Installation murale en saillie ou sur table avec support
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Classe 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classe 100

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Kit d'interphone

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

mains libres

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Non

angle d'ouverture de la camera

105 °

compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

5 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

avec fonction jour/nuit

Oui

protocole d'image

PAL

compatible avec Amazon Alexa

Non

taille de l'écran

127 mm

compatible avec Google Assistant

Non

couleur de la platine de rue

gris

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec vidéo

Oui

peut être connecté à un smartphone

Oui

communication interne

Oui

nombre max. de platines de rue

2

Type câblage

système bus

nombre max. de postes intérieurs

2

nombre de boutons d'appel

2

matériau de la platine de rue

aluminium

avec secret de conversation

Non

mode de pose de la platine de rue

saillie

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.