Poste intérieur écran 5pouces Classe 100 Basique + boucle inductive - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • avec vidéo Oui
  • Type câblage système bus
  • Type de pose saillie

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive - finition blanc

 
 

Détails du produit

Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 Basique écran couleur 5pouces
Avec :
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- LED de signalisation pour désactivation de l'appel- Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
Dimensions :
- Hauteur : 165mm- Largeur : 164mm- Profondeur : 20,5mm
Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Blanc
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Classe 100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classe 100

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Poste intérieur pour villa

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

compatible IFTTT

Non

réglage de la tonalité d'appel

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

autre

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

protocole d'image

PAL

avec écran tactile

Non

Matériau

plastique

ouvre-porte automatique

Non

voyant de fonctionnement

Non

autre(s) commande(s) possible(s)

Oui

avec vidéo

Oui

réglage du volume

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

communication interne

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte

Oui

arrêt automatique d'appel

Oui

Type câblage

système bus

avec secret de conversation

Oui

mains libres

Oui

avec fonction mémoire

Non

Profondeur

20.5 mm

Hauteur

165 mm

Largeur

164 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.