Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 42

Main media

Pantalon Evolution sans poches porte-outils noir taille 42 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.

 
 

Détails du produit

Découvrez le pantalon de travail Evolution, une combinaison parfaite de confort, de technicité et de durabilité pour les professionnels exigeants. Voici ses caractéristiques détaillées :
Composition :
- Tissu principal : 93 % polyamide, 7 % élasthanne - 310 g/m².
- Tissu secondaire : 79 % coton, 21 % polyester - 295 g/m².
- Renforcement : 100% polyamide - 220 g/m².
- Renfort en Cordura® pour une résistance exceptionnelle.
Conception technique :
- Fermeture éclair YKK® pour une durabilité accrue.
- Genoux articulés pour une liberté de mouvement optimale.
- 2 poches arrières et passants de ceinture pratiques.
- Large passant de ceinture dans le dos pour une stabilité maximale.
- Renforts en Cordura® à l'ourlet inférieur pour une durée de vie prolongée.
- Dos relevé pour un confort accru.
- Braguette à fermeture éclair pour une utilisation facile.
- Entrejambe renforcée et à soufflet pour une résistance optimale.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
- Poche genouillère renforcée en Cordura®, accessible depuis l'intérieur.
- Poche mètre avec double fond en Cordura® pour une durabilité exceptionnelle.
- Poche cuisse avec rabat pour accessoires/outils.
- Boucle avec VELCRO® double des deux côtés pour le support des marteaux.
- Boutons en métal, recouverts de plastique pour une finition robuste.
La position de la genouillère peut être réglée de +/- 5 cm pour un confort personnalisé. Optez pour l'Evolution, un pantalon qui évolue avec vous dans toutes les situations professionnelles. Commandez-le dès maintenant pour allier performance, confort et durabilité.

La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034311

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

taille

40...40

genre

homme

taille enfant

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

autre

jetable

Non

coupe du vêtement

coupe standard

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

matériau

fibre synthétique

couleur

noir

étanche à l’eau

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.