Veste stretch Evolution ajustable coloris noir taille M

Main media

Veste Stretch Evolution noire taille M avec une couche intermédiaire fonctionnelle et confortable pour un usage quotidien. Pratique : taille ajustable avec cordon élastique et poignets resserrés.

 
 

Détails du produit

Veste Stretch Evolution noire taille M Couche intermédiaire fonctionnelle et confortable pour un usage quotidien. Composition : 94 % polyester, 6 % spandex, 280 g/m².
Fermeture centrale YKK®.
Poches latérales zippées YKK®.
Mentonnière.
Taille ajustable avec cordon élastique.
Poignets resserrés.
Construction intérieure en nid d'abeilles très confortable.

La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

lavable en machine

Oui

taille

41...42

type de capuche

sans

taille enfant

Non

genre

homme

couleur

noir

isolé thermiquement

Non

matériau

tissu mélangé

étanche à l’eau

Non

Modèle type

veste

imperméabilisé

Non

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

M

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.