Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P noires taille 47 combinant le design sportif des baskets Puma aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Légères, respirantes et sans parties métalliques.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® S1P offrent un design sportif associé à des caractéristiques techniques adaptées à un usage professionnel. Voici leur spécificités:
- Embout de protection : Fabriqué en fibre de verre et renforcé contre l'abrasion pour assurer une protection optimale.
- Semelle anti-perforation : Souple, composée de fibre et de céramique pour une protection contre les objets pointus.
- Semelle intermédiaire : En EVA (Ethylène-Acétate de Vynile) micro-bulles pour un confort accru.
- Semelle d'usure : En caoutchouc résistant à la chaleur jusqu'à 300°C, anti-dérapante (SRC) et résistante aux huiles et hydrocarbures.
- Semelle de propreté : En polyuréthane, anti-bactérien et amortissante pour un confort optimal.
- Talon : Équipé d'une insertion d'EVA mousse légère pour absorber les chocs, avec renfort extérieur contre l'abrasion.
- Tige : En fibre synthétique sans couture, flexible et résistante.
- Doublure : Respirante avec micro-canaux pour maintenir une température constante.
- Composition : Sans parties métalliques.
- Propriétés électriques : Baskets antistatiques et ESD (électrostatiquement dissipatives).
Ces baskets de sécurité combinent style et fonctionnalité, offrant une protection complète pour les travailleurs professionnels.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® de BizLine sont la combinaison parfaite entre le look stylé, urbain et sportif des baskets Puma® et la technicité professionnelle des chaussures de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
antistatique
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
type de fermeture
sans métal
Couleur
Multiple de vente
Code Douane