Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sweat à capuche Evolution gris chiné taille 3XL, le pull à capuche très tendance. Avantage : le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable. Ses poches zippées et sa taille ajustable sont très pratiques.
Sweat à capuche Evolution gris chiné taille 3XL Tissu principal : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
Doublure maille : 100 % polyester - 250 g/m².
Côtes : 57 % coton, 38 % polyester, 3 % élasthanne - 350 g/m².
Intérieur de la capuche en tissu maille 3D.
Capuche ajustable avec cordon de serrage.
Fermeture éclair centrale YKK®.
Poches latérales zippées YKK®.
Taille ajustable avec cordon élastique.
Poignets élastiques.
Ourlets ajustables avec cordon de serrage élastique.
Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
avec chargeur
avec pile
taille
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
avec chauffage
Couleur