Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste softshell Grafter marine taille S légère, imperméable, coupe-vent et respirante. Notre incontournable multi-saisons. Pratique : poignets et taille ajustables, avec deux poches latérales zippées.
Veste softshell Grafter marine taille S imperméable et coupe-vent Un incontournable : la veste softshell imperméable, coupe-vent et respirante ! Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne doublé polaire, 320g/m²
Tissu résistant à l'eau (8000 mm) et respirant (1000 mvp).
Deux poches latérales zippées.
Poignets et taille ajustables.
Mentonnière.
Veste multi-saisons.
Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
Finition ignifugée
type de fermeture
nombre de poches
taille (US/CA)
avec poches
taille universelle
isolé thermiquement
Matériau
Couleur