Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P ESD HRO SRC noir taille 41 combinant le design sportif des baskets Puma aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Légères, respirantes et sans parties métalliques.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC sont des chaussures professionnelles alliant le design sportif des baskets Puma® et les caractéristiques techniques nécessaires. Ces baskets noires, taille 41, offrent style et fonctionnalité. Légères et respirantes, elles garantissent un confort optimal. Sans parties métalliques, elles conviennent aux environnements sensibles aux détecteurs de métaux. Avec un embout en fibre de verre renforcé, elles protègent vos pieds. La semelle anti-perforation en fibre et céramique prévient les objets pointus. La semelle intermédiaire en EVA offre un amorti et un confort supplémentaire. La semelle d'usure en caoutchouc résiste à la chaleur jusqu'à 300°C. Certifiée SRC, elle est antidérapante et résistante aux huiles. La semelle de propreté en polyuréthane est anti-bactérienne et amortissante. La tige en fibre synthétique sans couture est flexible et résistante. La doublure respirante maintient une température constante. Les baskets sont antistatiques et ESD, dissipant efficacement l'électricité statique.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® de BizLine sont la combinaison parfaite entre le look stylé, urbain et sportif des baskets Puma® et la technicité professionnelle des chaussures de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
antistatique
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
type de fermeture
sans métal
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane