Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon de travail Aker sans poches porte-outils noir/gris taille 46 idéal pour les professionnels avec son tissu résistant, sa coupe confortable et ses multiples poches. Opter pour la taille supérieure à celle habituellement portée.
Pantalon de travail Aker sans poches porte-outils noir/gris taille 46 Pantalon de travail idéal pour les professionnels avec son tissu résistant, sa coupe confortable et moderne et ses multiples poches pratiques pour vos outils. Composition : 65 % polyester, 35 % coton-310 g/m².
Renfort : 100 % Cordura®-219 g/m².
Fermeture éclair centrale Vislon YKK® sur le devant.
Entrejambe renforcée.
Poche cuisse avec fermeture éclair Vislon.
Poche cuisse avec rabat et fermeture VELCRO®.
Poche cuisse pour téléphone portable.
Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
Bandes réfléchissantes.
Poche mètre avec double fond en Cordura®.
Genouillères rembourrées en Cordura®, accessibles depuis l'intérieur.
Deux poches dans le dos, une avec rabat et fermeture VELCRO®.
La position de la genouillère peut être réglée de 5 cm pour un meilleur confort.
Opter pour la taille supérieure à celle habituellement portée.
Avec la gamme d'EPI ''AKER'', BizLine propose des vêtements pour professionnels stylés, confortables et surtout très pratiques avec de multiples poches pour ranger les outils.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
taille
genre
taille enfant
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
jetable
taille (US/CA)
coupe du vêtement
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
étanche à l’eau
Couleur