Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon de travail Evolution sans poches porte-outils noir taille 54 en tissu extensible et avec renforts Cordura. Sa coupe moderne, et sa conception en matières extensibles en font un pantalon confortable et technique.
Découvrez le pantalon de travail Evolution, une combinaison parfaite de confort, de technicité et de durabilité pour les professionnels exigeants. Voici ses caractéristiques détaillées :
Composition :
- Tissu principal : 93 % polyamide, 7 % élasthanne - 310 g/m².
- Tissu secondaire : 79 % coton, 21 % polyester - 295 g/m².
- Renforcement : 100% polyamide - 220 g/m².
- Renfort en Cordura® pour une résistance exceptionnelle.
Conception technique :
- Fermeture éclair YKK® pour une durabilité accrue.
- Genoux articulés pour une liberté de mouvement optimale.
- 2 poches arrières et passants de ceinture pratiques.
- Large passant de ceinture dans le dos pour une stabilité maximale.
- Renforts en Cordura® à l'ourlet inférieur pour une durée de vie prolongée.
- Dos relevé pour un confort accru.
- Braguette à fermeture éclair pour une utilisation facile.
- Entrejambe renforcée et à soufflet pour une résistance optimale.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche cuisse.
- Poche genouillère renforcée en Cordura®, accessible depuis l'intérieur.
- Poche mètre avec double fond en Cordura® pour une durabilité exceptionnelle.
- Poche cuisse avec rabat pour accessoires/outils.
- Boucle avec VELCRO® double des deux côtés pour le support des marteaux.
- Boutons en métal, recouverts de plastique pour une finition robuste.
La position de la genouillère peut être réglée de +/- 5 cm pour un confort personnalisé. Optez pour l'Evolution, un pantalon qui évolue avec vous dans toutes les situations professionnelles. Commandez-le dès maintenant pour allier performance, confort et durabilité.
La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
jetable
coupe du vêtement
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
étanche à l’eau
Couleur