Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste softshell Grafter noire taille XXL légère, imperméable, coupe-vent et respirante. Notre incontournable multi-saisons. Pratique : poignets et taille ajustables, avec deux poches latérales zippées.
Veste softshell Grafter noire taille XXL imperméable et coupe-vent Un incontournable : la veste softshell imperméable, coupe-vent et respirante ! Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne doublé polaire, 320g/m²
Tissu résistant à l'eau (8000 mm) et respirant (1000 mvp).
Deux poches latérales zippées.
Poignets et taille ajustables.
Mentonnière.
Veste multi-saisons.
Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
taille
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
type de capuche
taille enfant
genre
Couleur
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement