Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste softshell Grafter noire taille M légère, imperméable, coupe-vent et respirante. Notre incontournable multi-saisons. Pratique : poignets et taille ajustables, avec deux poches latérales zippées.
Veste softshell Grafter noire taille M imperméable et coupe-vent Un incontournable : la veste softshell imperméable, coupe-vent et respirante ! Composition : 94 % polyester, 6 % élasthanne doublé polaire, 320g/m²
Tissu résistant à l'eau (8000 mm) et respirant (1000 mvp).
Deux poches latérales zippées.
Poignets et taille ajustables.
Mentonnière.
Veste multi-saisons.
Les EPI ''GRAFTER'' par BizLine sont des vêtements allant du short au pantalon en passant par le jeans au style streetwear. À porter aussi bien en ville que sur chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
type de capuche
taille enfant
genre
taille
Couleur
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable