Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P ESD HRO SRC noires taille 42 combinant le design sportif des baskets Puma aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Légères, respirantes et sans parties métalliques.
Découvrez les baskets de sécurité Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, une fusion du design sportif des baskets Puma® avec des caractéristiques techniques conçues pour répondre à vos besoins en tant que. Ces chaussures de sécurité offrent une protection et un confort exceptionnels. Voici ce qui les distingue : Ces baskets sont légères, vous permettant de bouger facilement tout au long de la journée. La semelle intermédiaire en EVA micro-bulles offre un amorti supplémentaire pour réduire la fatigue. La semelle anti-perforation souple en fibre et céramique protège vos pieds des objets pointus, tout en restant confortable. La semelle d'usure en caoutchouc résiste à la chaleur jusqu'à 300°C, offrant une protection dans des environnements chauds. Les baskets sont dotées d'une semelle extérieure anti-dérapante SRC, qui offre une adhérence exceptionnelle, même sur des surfaces glissantes, ainsi qu'une résistance aux huiles et aux hydrocarbures. La semelle de propreté en polyuréthane est antibactérienne, garantissant un environnement propre et hygiénique pour vos pieds. Le talon est équipé d'une insertion en mousse EVA légère pour absorber les chocs, réduisant ainsi la pression sur vos pieds. Renforcées contre l'abrasion, assurant une durabilité accrue. La tige en fibre synthétique sans couture est à la fois flexible et résistante, offrant un ajustement confortable. Ces baskets sont antistatiques et répondent aux normes ESD, ce qui les rend adaptées à des environnements où la protection contre les décharges électrostatiques est essentielle. Les baskets de sécurité Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC combinent style et sécurité. Elles sont idéales pour ceux qui travaillent dans des environnements exigeants tout en recherchant le confort d'une chaussure de sport.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® de BizLine sont la combinaison parfaite entre le look stylé, urbain et sportif des baskets Puma® et la technicité professionnelle des chaussures de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
antistatique
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
type de fermeture
sans métal
Couleur
Multiple de vente
Code Douane