Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste Stretch Evolution noire taille 3XL avec une couche intermédiaire fonctionnelle et confortable pour un usage quotidien. Pratique : taille ajustable avec cordon élastique et poignets resserrés.
Veste Stretch Evolution noire taille 3XL Couche intermédiaire fonctionnelle et confortable pour un usage quotidien. Composition : 94 % polyester, 6 % spandex, 280 g/m².
Fermeture centrale YKK®.
Poches latérales zippées YKK®.
Mentonnière.
Taille ajustable avec cordon élastique.
Poignets resserrés.
Construction intérieure en nid d'abeilles très confortable.
La gamme ''EVOLUTION'' par BizLine, ce sont des vêtements à la coupe moderne et au tissu de haute qualité. Les finitions de chaque vêtement sont travaillées pour assurer un confort maximal tout en permettant une grande liberté de mouvement.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
lavable en machine
taille
type de capuche
Finition ignifugée
type de fermeture
taille enfant
genre
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
isolé thermiquement
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
Couleur