Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Baskets de sécurité Elevate Knit S1P ESD HRO SRC noires taille 44 combinant le design sportif des baskets Puma aux caractéristiques techniques du monde professionnel. Légères, respirantes et sans parties métalliques.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC combinent le design sportif des baskets Puma® avec les caractéristiques techniques nécessaires pour le monde professionnel. Ces baskets noires, taille 44, offrent à la fois style et fonctionnalité.
Légères et respirantes, ces baskets de sécurité vous offrent un confort optimal tout au long de la journée. Elles sont spécialement conçues sans parties métalliques, les rendant idéales pour les environnements de travail sensibles aux détecteurs de métaux.
Dotées d'un embout en fibre de verre renforcé contre l'abrasion, ces baskets offrent une protection solide pour vos pieds. La semelle anti-perforation souple en fibre et céramique protège vos pieds des objets pointus et des perforations potentielles.
La semelle intermédiaire en EVA avec micro-bulles offre un excellent amorti et un confort supplémentaire à chaque pas. La semelle d'usure en caoutchouc est résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, assurant une protection contre les températures élevées.
Certifiée SRC, la semelle extérieure est antidérapante et offre une adhérence optimale sur les surfaces glissantes. Elle est également résistante aux huiles et aux hydrocarbures, assurant une stabilité supplémentaire lors de vos déplacements.
La semelle de propreté en polyuréthane est à la fois anti-bactérienne et amortissante, offrant un confort et une hygiène supérieurs. Le talon est doté d'une insertion en EVA mousse légère pour une absorption efficace des chocs.
La tige en fibre synthétique sans couture est flexible et résistante, offrant un ajustement confortable et une durabilité accrue. La doublure respirante avec micro-canaux maintient une température constante à l'intérieur de la chaussure, assurant une sensation de fraîcheur tout au long de la journée.
Nos baskets de sécurité sont également antistatiques et ESD, dissipant efficacement l'électricité statique et réduisant ainsi les risques d'étincelles ou de décharges électriques.
Les baskets de sécurité Elevate Knit® de BizLine sont la combinaison parfaite entre le look stylé, urbain et sportif des baskets Puma® et la technicité professionnelle des chaussures de sécurité.
pour voir vos prix et les stocks
avec embout de protection
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
type de fermeture
sans métal
Couleur
Traitement antibactérien
antistatique
pointure (Europe)
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
avec semelle intermédiaire
type d'embout de protection
Multiple de vente
Code Douane