Jean Dornier multipoches brut taille 50

Main media

Jean Dornier multipoches brut taille 50 très pratique avec ses 9 poches, dont une poche mètre et une poche smartphone. Pratique: ceinture ergonomique auto-ajustable de 5 cm et deux longueurs d'ourlet.

 
 

Détails du produit

Jean Dornier® multipoches brut taille 50 Jean multipoches renforcées. Composition : 98 % coton, 2 % élasthanne, 380 g/m², renforts Oxford 600D 100 % polyester avec enduction PU (polyuréthane).
Triple coutures.
Protection lombaire.
Renforts sur fesses, poches et bas des jambes.
2 poches repose mains, 2 poches dos, 2 poches latérales, poche stylo, poche smartphone, poche mètre, porte badge, boucle porte-outils.
Intérieur des poches en jean.
2 longueurs d'ourlet.
Ceinture ergonomique auto-ajustable de 5 cm.

Les pantalons Dornier de BizLine sont des jeans de travail, idéal pour un travail par tous les temps et sur tous les chantiers. Robustesse et style sont au rendez-vous !

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034211

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

taille

50...50

taille enfant

Non

genre

homme

haute visibilité (couleur)

Non

avec bandes réfléchissantes

Non

taille (US/CA)

autre

jetable

Non

coupe du vêtement

coupe standard

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

matériau

coton

étanche à l’eau

Non

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.