Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon Adam marine taille 50 idéal pour utilisation intensive en travaux d'intérieurs. Sa ceinture ergonomique auto-ajustable et ses multiples poches en font un pantalon confortable en toutes situations. Pratique : protection lombaire.
Pantalon Adam® marine taille 50 Pantalon de travail avec une structure moderne et légère, idéal pour une utilisation intensive en travaux d'intérieurs. Composition : 65 % polyester, 35 % coton 280g/m², renforts Oxford 600D 100 % polyester avec enduction PU et Cordura®.
Triple coutures.
Protection lombaire.
Renforts sur fesses, poches et bas des jambes.
2 poches repose mains, 2 poches dos, 2 poches latérales, poche stylo, poche smartphone, poche mètre, porte badge, 2 boucles porte-outils.
2 longueurs d'ourlet.
Ceinture ergonomique auto-ajustable de 5 cm.
Avec la gamme ''ADAM'', BizLine propose des pantalons stylés et légers, parfaits pour une utilisation intensive en travaux d'intérieurs.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
taille
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
taille (US/CA)
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
étanche à l’eau
Couleur