Veste Arsenal multipoches bleue taille S

Main media

Veste Arsenal multipoches bleue taille S avec renforts softshell aux zones sensibles et de frottements. Cette veste possède une poche poitrine et 2 poches latérales zippées.

 
 

Détails du produit

Veste Arsenal multipoches bleue taille S Gilet renforcé multipoches. Composition : maille molletonée chinées polyester 100 %, 300 g/m², renforts en softshell polyester 100 %, 330 g/m².
Poche poitrine zippée, 2 poches latérales zippées.
Mentonnière.
Taille et poignets resserrés.
Renforts softshell aux zones sensibles et de frottements.

Le concept ''ARSENAL'' par BizLine propose des vestes stylées et multi-saisons pour travailler en intérieur et en extérieur et ce, par tous les temps.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

61103091

Veste de travail

taille

39...40

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

nombre de poches

3

taille (US/CA)

S

avec poches

Oui

taille universelle

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Oui

matériau

tissu mélangé

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.