Chaussures de sécurité montantes Davant S3 SRC cuir Noir taille 46

Main media

Chaussures de sécurité montantes Davant S3 SRC cuir noir taille 46 pour une protection intégrale. Confortables et robustes, ces chaussures ont des empiècements de renfort pour une longévité accrue en extérieur.

 
 

Détails du produit

Chaussures de sécurité montantes Davant® S3 SRC cuir Noir taille 46 Un modèle montant pour une protection intégrale, confortable et robuste à la fois. Embout en acier et renforcé contre les éraflures.
Semelle anti-perforation en acier.
Semelle d'usure en polyuréthane injectée.
Semelle extérieure crantée antidérapante SRC.
Semelle de propreté en EVA (Ethylène-Acétate de Vynile).
Talon absorbeur de choc.
Talon extérieur renforcé contre les éraflures.
Tige en cuir résistante à la pénétration de l'eau.
Doublure textile respirante.
Encolure et languette montantes matelassées.
Garniture réfléchissante.
Antistatique.

La gamme de chaussures Davant, ce sont des chaussures de sécurité montantes pour une protection intégrale. Elles sont robustes et donc idéales pour une utilisation en extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

traitement antibactérien

Non

matériau de la partie supérieure

cuir

matériau principal

caoutchouc

taille enfant

Non

genre

homme

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

type de fermeture

lacets

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

64034000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.