Polo Oxford noir taille 3XL

Main media

Polo Oxford noir taille XXL avec ouverture deux boutons. Avantages : doux et robuste à la fois.

 
 

Détails du produit

Polo Oxford noir taille 3XL Composition : 100 % coton 210 g/m² (coloris noir) / 60 % coton 210 g/m², 40 % polyester (coloris gris).
Coutures plates et doublées.
Ouverture deux boutons.
Bande de propreté.
Manches resserrées.
Peut accueillir le logo de votre société.

Avec la gamme d'EPI ''OXFORD'', BizLine propose des polos stylés et confortables pour les professionnels à la ville ou sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

61091000

Veste de travail

taille

54...56

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

nombre de poches

0

taille (US/CA)

XXXL

avec poches

Non

taille universelle

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

bouton et encoche

isolé thermiquement

Non

matériau

coton

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.