Câble d'alimentation 230 V pour projecteur rechargeable BIZ625039, avec longueur de câble de 5 m.
Câble d'alimentation 230 V pour projecteur rechargeable BIZ 625 039 - Longueur de 5 mètres
Ce câble d'alimentation de 5 mètres est spécialement conçu pour le projecteur rechargeable BIZ 625 039. Il vous offre la flexibilité nécessaire pour alimenter et utiliser votre projecteur où vous en avez besoin.
Caractéristiques techniques :
Type de câble : H05RN-F 2G1,0 mm²
Longueur de câble : 5 mètres
Caractéristiques électriques d'entrée : 220/240 V AC - 50/60 Hz
Connecteur avec verrouillage 1/4 de Tour
Ce câble est doté d'un connecteur spécialement conçu pour s'adapter au projecteur BIZ 625 039, garantissant une connexion sécurisée. Le verrouillage 1/4 de tour assure une fixation fiable pour éviter tout débranchement accidentel.
Avec une longueur de 5 mètres, ce câble vous offre une grande liberté de mouvement, vous permettant de placer votre projecteur à l'emplacement idéal, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un éclairage temporaire de chantier optimal sans vous soucier de la distance par rapport à la source d'alimentation.
Que ce soit pour des travaux de construction, des réparations à domicile ou toute autre application nécessitant un éclairage puissant et portable, ce câble d'alimentation est l'accessoire parfait pour votre projecteur rechargeable BIZ 625 039. Il vous permettra de tirer le meilleur parti de votre projecteur en assurant une alimentation électrique fiable et pratique.
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
accessoire
Nbre de conducteurs
type d'accessoire/pièce détachée
couleur
Multiple de vente
Code Douane