Jugulaire Evolite 4 points en nylon pour casques Evolite et Evo

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polyamide
  • taille universel

Jugulaire Evolite 4 points nylon pour casques de chantier Evolite et Evo (BIZ 731007, BIZ 731682, BIZ 731685). Idéale pour le travail en hauteur. Avantage : libère automatiquement le cou en cas de force appliquée supérieure à 150 newtons.

 
 

Détails du produit

Jugulaire Evolite 4 points en nylon Accessoire pour casques de chantier Evolite et Evo. Idéale pour le travail en hauteur.
Matériau : nylon.
4 points d'accroches réglables.
Se fixe sur les casques Evolite (731 007, 731 682, 731 685, 731 686).
Poids : 35 g.
Libère automatiquement le cou du porteur en cas de force appliquée supérieure à 150 Newtons.

Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Casque de protection

avec casque antibruit

Non

haute visibilité (couleur)

Non

suspension

sans

matériau

polyamide

ajustage

sans

taille

universel

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

65070000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.