Projecteur LED 40 W dimmable, rechargeable et compact avec port USB powerbank. Pratique : indicateur de batterie. Compatible également avec les références BIZ625043 et BIZ625016. Autonomie : jusqu'à 7 heures.
Projecteur LED 40 W dimmable rechargeable - Compact et polyvalent
Découvrez notre projecteur LED 40 W, à la fois rechargeable et compact, avec port USB powerbank. Ce projecteur vous offre une grande flexibilité grâce à sa fonction de gradation et à son indicateur de batterie pratique. Il est également compatible avec les références BIZ 625 043 et BIZ 625 016. Avec une autonomie allant jusqu'à 7 heures, il est idéal pour un éclairage temporaire intérieur et extérieur sur batterie.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 40
Flux Lumineux (lm) : De 4000 (100 %) à 400 (10 %) avec indicateur lumineux
Température de couleur : 5700 K
Indice de rendu des couleurs : 80
Faisceau : 120°
Résistance à des chutes d'1 m de hauteur
Température de fonctionnement (°C) : De -10°C à +40°C
Matériaux : Corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane
Étrier orientable : 120°
Étrier compatible avec le trépied BIZ 625 016 et BIZ 625 053
Autonomie : De 1 heure +/- 10 % (4000 lm) à 7 heures +/- 10 % (400 lm) avec indicateur lumineux
Temps de charge (h) : 2
Batterie Li-Ion 11.1 V 2600 mAh
Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC - 50 / 60 Hz
Port USB powerbank : 5 V DC - 1 A max
Fourni avec câble d'alimentation H05RN - F 2G1.0 mm²
Longueur de câble (m) : 5
Compatible avec la lanterne 360° BIZ 625 043, non incluse (flux lumineux max = 3400 Lm)
Température de stockage : De -20°C à +50°C
Poids (kg) : 2.8
Dimensions (cm) : 28 x 22 x 8.5
Ce projecteur LED 40 W combine compacité, polyvalence et autonomie, vous permettant d'obtenir l'éclairage souhaité grâce à sa molette de réglage. L'indicateur de batterie vous informe de l'autonomie restante, et il peut passer d'un faisceau directif à un éclairage diffus avec la lanterne 360° (BIZ 625 043, vendue séparément).
La gamme d'éclairage BizLine propose des luminaires avec une bonne puissance lumineuse et une bonne résistance à l'eau. Idéale pour une utilisation sur tous les chantiers !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
puissance de la lampe source lumineuse principale
source lumineuse principale
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
chargeur intégré
rechargeable
type de tension
Couleur du boîtier