Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Casque anti-bruit confort sonis 2 confortable et léger pour une exposition longue durée dans un environnement à l'intensité sonore élevée. Catégorie II. Protection auditive : 31dB.
Le casque anti-bruit Confort Sonis 2 est spécialement conçu pour offrir un confort optimal lors d'une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés. Ce casque de protection de catégorie II offre une excellente protection auditive avec un niveau de réduction du bruit de 31 dB.
L'arceau surmoulé et ventilé du casque anti-bruit Sonis 2 assure un ajustement confortable et léger, permettant de le porter pendant de longues périodes sans inconfort. La pression exercée par l'arceau et les coussinets est répartie de manière homogène, réduisant la fatigue et offrant un confort optimal.
Les bras réglables du casque permettent d'ajuster facilement la position des coquilles en fonction de la morphologie de l'utilisateur, assurant ainsi un ajustement personnalisé et sécurisé.
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, les coquilles du casque sont en ABS, l'arceau en acier, le bandeau en TPE et les coussinets en mousse et polyéthylène. Ces matériaux garantissent à la fois durabilité et confort.
Que vous travailliez dans un environnement industriel bruyant ou que vous participiez à des événements à fort volume sonore, le casque anti-bruit Confort Sonis 2 est votre allié pour protéger votre audition et vous offrir un confort optimal. Avec un poids de seulement 300 g, il est également léger et facile à porter.
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
avec radio
haute visibilité (couleur)
coussins interchangeables
amortissement actif du bruit
type de support
qualité du matériau du casque
matériau du casque
Bluetooth
valeur d'affaiblissement SNR
relevable
liaison radio
ajustable
Poids
taille
Couleur
Multiple de vente
Code Douane