Casque électricien Evo 2 bleu avec jugulaire 2 points pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux électriques en intérieur et extérieur. Calotte isolée électriquement.
Le casque électricien Evo 2 offre une protection contre les chocs et les chutes d'objets, spécialement conçu pour les travaux électriques en intérieur et en extérieur. Voici ses principales caractéristiques :
- Composition : Coquille en HDPE recyclable haute résistance avec stabilisateur d'UV. Clips et serrage en HDPE, bandeau anti-transpiration en coton.
- Calotte isolée électriquement.
- Coiffe en polyéthylène 6 points, ajustable par glissière.
- Taille ajustable (mm) : 530 - 640.
- Fourni avec une jugulaire textile 2 points en nylon élastique.
- Poids : 375 g.
La coiffe reposant sur 6 points offre un confort accru, et le système ergonomique de réglage permet un ajustement simple et rapide. Pour l'entretien, il est recommandé de nettoyer le casque à l'eau chaude avec du savon et de le sécher à l'aide d'un chiffon doux. Il est déconseillé d'utiliser des produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.
N'hésitez pas à poser d'autres questions si nécessaire !
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
suspension
avec bande pour poignet
pour tension nominale jusqu'à
matériau
dimension
ajustage
taille
couleur
avec casque antibruit
haute visibilité (couleur)
Code Douane
Multiple de vente